![Lcm - P31-Couvercle 100 3M PE blanc RAL 9016](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/347867-BTICINO-1000.jpg?ts=1709683427762)
Lcm - P31-Couvercle 100 3M PE blanc RAL 9016
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
matériau - acier
type de fixation - encliqueté
largeur de la partie supérieure - 100 mm
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561611689
Réf. Sonepar
00245161168
Réf. Fournisseur
347867
Réf. Commerciale
Lcm
longueur
3000 mm
matériau
acier
type de fixation
encliqueté
largeur de la partie supérieure
100 mm
traitement de la surface
autre
épaisseur de matériau
0.5 mm
qualité du matériau
autre
couleur
blanc
numéro RAL
9016
adapté à un caniveau à grille
Non
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Oui
acier inoxydable, décapé
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Couvercle CO pour chemins de câbles tôle P31 pour système Kaleïs - largeur 100m et longueur 3m - finition blanc RAL9016
Les Atouts de l'article:
Système de chemin de câbles à l'esthétique soignée pour une intégration harmonieuse dans les bâtiments où il est visible. Conçu pour l'intégration de nombreuses fonctions telles que l'éclairage, la vidéosurveillance, la diffusion sonore ou la sécurité incendie. Habillage 2 coloris au choix. Chemin de câbles tôle disponible en 2 finitions