![Lcm - P31-Coude 90 perfore 50x100 GS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LG-481190-WEB-F.jpg?ts=1709683455907)
Lcm - P31-Coude 90 perfore 50x100 GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - coude rigide
angle - 90°
largeur de caniveau de câble - 100 mm
hauteur de caniveau de câble - 50 mm
changement de direction - horizontal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971872677
Réf. Sonepar
00245187267
Réf. Fournisseur
481190
Réf. Commerciale
Lcm
type de construction
coude rigide
angle
90°
largeur de caniveau de câble
100 mm
hauteur de caniveau de câble
50 mm
changement de direction
horizontal
gabarit de trous NATO
Non
acier inoxydable, décapé
Non
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec partie supérieure
Non
type coudé
autre
qualité du matériau
autre
matériau
acier
perforation de montage dans le sol
Non
rayon interne
100 mm
perforation latérale
Non
modèle
sans connecteur
traitement de la surface
galvanisé en continu
épaisseur de matériau
0.7 mm
Coude 90 degrés avec fond perforé pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 50mm et largeur 100mm - finition GS
Les Atouts de l'article:
La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation : couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.