![Lcm - P31-Coude 90 75x300 IN316L](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LG-BI300L-WEB-F.jpg?ts=1709683470161)
Lcm - P31-Coude 90 75x300 IN316L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - acier inoxydable
modèle - connecteur intégré
rayon interne - 100 mm
largeur de dérivation de caniveau de câble - 300 mm
hauteur de caniveau de câble - 77 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972195027
Réf. Sonepar
00245219502
Réf. Fournisseur
BI300L
Réf. Commerciale
Lcm
couleur
acier inoxydable
modèle
connecteur intégré
rayon interne
100 mm
largeur de dérivation de caniveau de câble
300 mm
hauteur de caniveau de câble
77 mm
gabarit de trous NATO
Non
acier inoxydable, décapé
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
traitement de la surface
autre
qualité du matériau
autre
matériau
acier inoxydable
Coude 90 degrés avec fond plein pour chemins de câbles tôle P31 M-F - hauteur 75mm et largeur 300mm - finition inox 316L