Lcm - Joint finition console KALEIS PVC gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 11.9 mm
adapté à - caniveau de câble
type de construction - bande de protection
largeur - 35.3 mm
longueur - 7400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970513106
Réf. Sonepar
00245051310
Réf. Fournisseur
347825
Réf. Commerciale
Lcm
hauteur
11.9 mm
adapté à
caniveau de câble
type de construction
bande de protection
largeur
35.3 mm
longueur
7400 mm
matériau
plastique
sans halogène
Non
qualité du matériau
PVC
couleur
gris
Joint de finition en plastique pour consoles Kaleïs pour chemins de câbles fils Cablofil CF54 ou tôle perforée P31 - finition PVC gris
Les Atouts de l'article:
Système de chemin de câbles à l'esthétique soignée pour une intégration harmonieuse dans les bâtiments où il est visible. Conçu pour l'intégration de nombreuses fonctions telles que l'éclairage, la vidéosurveillance, la diffusion sonore ou la sécurité incendie. Habillage 2 coloris au choix. Chemin de câbles tôle disponible en 2 finitions