Lcm - ISIPLAST te de derivation H 50 et 75
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sans connecteur
type de construction - pièce en T horizontale
rayon interne - 150 mm
largeur de caniveau de câble - 400 mm
hauteur de caniveau de câble - 50 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245066378602
Réf. Sonepar
00245637860
Réf. Fournisseur
637860
Réf. Commerciale
Lcm
modèle
sans connecteur
type de construction
pièce en T horizontale
rayon interne
150 mm
largeur de caniveau de câble
400 mm
hauteur de caniveau de câble
50 mm
gabarit de trous NATO
Non
acier inoxydable, décapé
Non
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
PVC
matériau
plastique
numéro RAL
7030
traitement de la surface
autre
couleur
gris
Té de dérivation pour chemins de câbles PVC ISI PLAST hauteur 50 et 75mm - finition gris RAL7030
Les Atouts de l'article:
Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible