![Lcm - ISIPLAST te de derivation H 100](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LCM-637960.jpg?ts=1709683420050)
Lcm - ISIPLAST te de derivation H 100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sans connecteur
type de construction - pièce en T horizontale
rayon interne - 150 mm
largeur de caniveau de câble - 400 mm
hauteur de caniveau de câble - 100 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245066379609
Réf. Sonepar
00245637960
Réf. Fournisseur
637960
Réf. Commerciale
Lcm
modèle
sans connecteur
type de construction
pièce en T horizontale
rayon interne
150 mm
largeur de caniveau de câble
400 mm
hauteur de caniveau de câble
100 mm
gabarit de trous NATO
Non
acier inoxydable, décapé
Non
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
PVC
matériau
plastique
numéro RAL
7030
traitement de la surface
autre
couleur
gris
Té de dérivation pour chemins de câbles PVC ISI PLAST largeur 200 et 300mm - finition gris RAL7030
Les Atouts de l'article:
Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible