![Lcm - ISIPLAST separateur 3M H 100](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LG-637988-WEB-R.jpg?ts=1709683412221)
Lcm - ISIPLAST separateur 3M H 100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil L
type de fixation - filetable
longueur - 3000 mm
hauteur de cloison - 100 mm
perforation de fixation - Oui
Emballage et conditions
24 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245066379883
Réf. Sonepar
00245637988
Réf. Fournisseur
637988
Réf. Commerciale
Lcm
modèle
profil L
type de fixation
filetable
longueur
3000 mm
hauteur de cloison
100 mm
perforation de fixation
Oui
couleur
gris
acier inoxydable, décapé
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
matériau
acier inoxydable
adapté à un caniveau à grille
Non
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Oui
numéro RAL
7030
traitement de la surface
autre
qualité du matériau
autre
Séparateur pour chemins de câbles PVC ISI PLAST hauteur 100mm - finition gris RAL7030
Les Atouts de l'article:
Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible