![Lcm - ISIPLAST Rehausse L 300](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LG-637784-WEB-R.jpg?ts=1709683411289)
Lcm - ISIPLAST Rehausse L 300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
fixation sur conduit - filetable
adapté à la hauteur du système de support de câble - 100 mm
maintien de fonction en cas d'incendie - Non
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245066377841
Réf. Sonepar
00245637784
Réf. Fournisseur
637784
Réf. Commerciale
Lcm
modèle
autre
matériau
plastique
fixation sur conduit
filetable
adapté à la hauteur du système de support de câble
100 mm
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
couleur
gris
charge max. portante
1850 N
adapté à un caniveau à grille
Non
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Oui
numéro RAL
7030
traitement de la surface
autre
qualité du matériau
PVC
Rehausse pour chemins de câbles PVC ISI PLAST largeur 300mm - finition gris RAL7030
Les Atouts de l'article:
Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible