Lcm - ISIPLAST profil U 2M metal EPOXY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
qualité du matériau - autre
longueur - 2000 mm
matériau - acier
forme de profilé - profilé en U
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245066379869
Réf. Sonepar
00245637986
Réf. Fournisseur
637986
Réf. Commerciale
Lcm
qualité du matériau
autre
longueur
2000 mm
matériau
acier
forme de profilé
profilé en U
traitement de la surface
autre
épaisseur de matériau
0 mm
avec denture
Non
largeur de rainure
30 mm
largeur de trou
9 mm
débrochable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
charge max. portante
0 kN
type de perforation
perforé sur 3 côtés
couleur
gris
largeur
83.5 mm
modèle
profil simple
hauteur
50 mm
numéro RAL
7038
Profil U ISI PLAST pour système type EDF - longueur 2m - finition Métal
Les Atouts de l'article:
Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible