![Lcm - ISIPLAST pendard universel PVC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LCM-637955.jpg?ts=1709683419231)
Lcm - ISIPLAST pendard universel PVC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 136 mm
modèle - étrier de plafond
hauteur - 30 mm
charge max. portante - 3100 N
longueur - 136 mm
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245066379555
Réf. Sonepar
00245637955
Réf. Fournisseur
637955
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
136 mm
modèle
étrier de plafond
hauteur
30 mm
charge max. portante
3100 N
longueur
136 mm
matériau
plastique
couleur
autre
taille de fil (M..)
0
acier inoxydable, décapé
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
numéro RAL
7038
traitement de la surface
autre
diamètre
0 mm
ajustable
Non
à charnière
Non
qualité du matériau
PVC
Fixation type gousset ISI PLAST pour système type EDF - finition PVC
Les Atouts de l'article:
Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible