![Lcm - ISIPLAST kit de derivation en te 400x50-75](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LG-637875-WEB-R.jpg?ts=1709683405998)
Lcm - ISIPLAST kit de derivation en te 400x50-75
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
modèle - sans connecteur
rayon interne - 150 mm
largeur de dérivation de caniveau de câble - 400 mm
hauteur de caniveau de câble - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245066378756
Réf. Sonepar
00245637875
Réf. Fournisseur
637875
Réf. Commerciale
Lcm
couleur
gris
modèle
sans connecteur
rayon interne
150 mm
largeur de dérivation de caniveau de câble
400 mm
hauteur de caniveau de câble
50 mm
gabarit de trous NATO
Non
acier inoxydable, décapé
Non
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
numéro RAL
7030
traitement de la surface
autre
qualité du matériau
PVC
matériau
plastique
Kit de dérivation en T pour chemins de câbles PVC ISI PLAST hauteurs 50 et 75 mm et largeur 400mm - finition gris RAL7030
Les Atouts de l'article:
Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible