Lcm - ISIPLAST gousset metal EPOXY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 80 mm
modèle - étrier de plafond
hauteur - 86.5 mm
charge max. portante - 5800 N
longueur - 108 mm
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245066379852
Réf. Sonepar
00245637985
Réf. Fournisseur
637985
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
80 mm
modèle
étrier de plafond
hauteur
86.5 mm
charge max. portante
5800 N
longueur
108 mm
matériau
acier
taille de fil (M..)
0
acier inoxydable, décapé
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
numéro RAL
7038
traitement de la surface
autre
diamètre
0 mm
ajustable
Non
à charnière
Non
qualité du matériau
autre
Fixation type gousset ISI PLAST pour système type EDF - finition Métal époxy
Les Atouts de l'article:
Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible