![Lcm - ISIPLAST embout 300x75](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LCM-637848.jpg?ts=1709683437319)
Lcm - ISIPLAST embout 300x75
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
traitement de la surface - autre
matériau - plastique
largeur de caniveau de câble - 300 mm
hauteur de caniveau de câble - 75 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245066378480
Réf. Sonepar
00245637848
Réf. Fournisseur
637848
Réf. Commerciale
Lcm
couleur
gris
traitement de la surface
autre
matériau
plastique
largeur de caniveau de câble
300 mm
hauteur de caniveau de câble
75 mm
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
PVC
numéro RAL
7030
Embout de fermeture pour chemins de câbles PVC ISI PLAST - hauteur 75mm et largeur 300mm - finition gris RAL7030
Les Atouts de l'article:
Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible