![Lcm - ISIPLAST embout 300x100](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LCM-637918.jpg?ts=1709683401158)
Lcm - ISIPLAST embout 300x100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
traitement de la surface - autre
matériau - plastique
largeur de caniveau de câble - 300 mm
hauteur de caniveau de câble - 100 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245066379180
Réf. Sonepar
00245637918
Réf. Fournisseur
637918
Réf. Commerciale
Lcm
couleur
gris
traitement de la surface
autre
matériau
plastique
largeur de caniveau de câble
300 mm
hauteur de caniveau de câble
100 mm
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
PVC
numéro RAL
7030
Embout de fermeture pour chemins de câbles PVC ISI PLAST hauteur 100mm et largeur 300mm - finition gris RAL7030
Les Atouts de l'article:
Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible