![Lcm - ISIPLAST couvercle L 300](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LCM-637764.jpg?ts=1709683384875)
Lcm - ISIPLAST couvercle L 300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
matériau - plastique
type de fixation - encliqueté
largeur de la partie supérieure - 300 mm
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
12 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245066377643
Réf. Sonepar
00245637764
Réf. Fournisseur
637764
Réf. Commerciale
Lcm
longueur
3000 mm
matériau
plastique
type de fixation
encliqueté
largeur de la partie supérieure
300 mm
traitement de la surface
autre
épaisseur de matériau
2.5 mm
qualité du matériau
PVC
couleur
gris
numéro RAL
7030
adapté à un caniveau à grille
Non
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Oui
acier inoxydable, décapé
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Couvercle pour chemins de câbles PVC ISI PLAST largeur 300mm et longueur 3m - finition gris RAL7030
Les Atouts de l'article:
Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible