Lcm - ISIPLAST coude horizontal + couvercle 300x50
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
angle - 90°
largeur de caniveau de câble - 300 mm
hauteur de caniveau de câble - 50 mm
changement de direction - horizontal
type de construction - coude rigide
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245066377438
Réf. Sonepar
00245637743
Réf. Fournisseur
637743
Réf. Commerciale
Lcm
angle
90°
largeur de caniveau de câble
300 mm
hauteur de caniveau de câble
50 mm
changement de direction
horizontal
type de construction
coude rigide
perforation latérale
Non
gabarit de trous NATO
Non
acier inoxydable, décapé
Non
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec partie supérieure
Oui
qualité du matériau
PVC
matériau
plastique
perforation de montage dans le sol
Non
rayon interne
150 mm
couleur
gris
modèle
connecteur intégré
numéro RAL
7030
traitement de la surface
autre
épaisseur de matériau
1.25 mm
Coude horizontal PVC ISI PLAST avec couvercle - hauteur 50mm et largeur 300mm - finition gris RAL7030
Les Atouts de l'article:
Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible