![Lcm - ISIPLAST console L 600 metal EPOXY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LG-637981-WEB-R.jpg?ts=1709683409320)
Lcm - ISIPLAST console L 600 metal EPOXY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - console murale
hauteur - 130 mm
longueur - 650 mm
matériau - acier
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245066379814
Réf. Sonepar
00245637981
Réf. Fournisseur
637981
Réf. Commerciale
Lcm
modèle
console murale
hauteur
130 mm
longueur
650 mm
matériau
acier
traitement de la surface
autre
qualité du matériau
autre
charge max. portante
2.05 kN
angle
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
adapté à la largeur du système de support de câble
600...600 mm
numéro RAL
7038
couleur
autre
largeur
80 mm
Console pour chemins de câbles ISI PLAST - largeur 600mm - finition métal époxy gris RAL7030
Les Atouts de l'article:
Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible