Lcm - ISIPLAST console L 150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - console murale
hauteur - 100 mm
longueur - 203 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245066377674
Réf. Sonepar
00245637767
Réf. Fournisseur
637767
Réf. Commerciale
Lcm
modèle
console murale
hauteur
100 mm
longueur
203 mm
matériau
plastique
traitement de la surface
autre
qualité du matériau
PVC
charge max. portante
0.4 kN
angle
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
adapté à la largeur du système de support de câble
150...150 mm
numéro RAL
7030
couleur
gris
largeur
80 mm
Console pour chemins de câbles PVC ISI PLAST largeur 150mm - finition gris RAL7030
Les Atouts de l'article:
Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible