![Lcm - ISIPLAST CC 3M 150x75 perfore](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LCM-637821.jpg?ts=1709683430046)
Lcm - ISIPLAST CC 3M 150x75 perfore
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 150 mm
hauteur - 75 mm
traitement de la surface - autre
matériau - plastique
finition grande portée - Non
Emballage et conditions
12 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245066378213
Réf. Sonepar
00245637821
Réf. Fournisseur
637821
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
150 mm
hauteur
75 mm
traitement de la surface
autre
matériau
plastique
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec partie supérieure
Non
couleur
gris
perforation de montage dans le sol
Oui
section transversale utile
9961 mm²
gabarit de trous NATO
Non
acier inoxydable, décapé
Non
épaisseur de matériau
2.7 mm
perforation latérale
Non
qualité du matériau
PVC
longueur
3000 mm
numéro RAL
7030
modèle
sans connecteur
Chemin de câbles PVC perforé ISI PLAST - hauteur 75mm , largeur 150mm et longueur 3m - finition gris RAL7030
Les Atouts de l'article:
Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible