![Lcm - ISIPLAST CC 3M 100x50 perfore](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LG-637711-WEB-R.jpg?ts=1709683393522)
Lcm - ISIPLAST CC 3M 100x50 perfore
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
hauteur - 50 mm
traitement de la surface - autre
matériau - plastique
finition grande portée - Non
Emballage et conditions
24 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245066377117
Réf. Sonepar
00245637711
Réf. Fournisseur
637711
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
100 mm
hauteur
50 mm
traitement de la surface
autre
matériau
plastique
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec partie supérieure
Non
couleur
gris
perforation de montage dans le sol
Oui
section transversale utile
4055 mm²
gabarit de trous NATO
Non
acier inoxydable, décapé
Non
épaisseur de matériau
2.3 mm
perforation latérale
Non
qualité du matériau
PVC
longueur
3000 mm
numéro RAL
7030
modèle
sans connecteur
Chemin de câbles PVC perforé ISI PLAST - hauteur 50mm , largeur 100mm et longueur 3m - finition gris RAL7030
Les Atouts de l'article:
Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible