![Lcm - HDF 105-150 - Chemin de cables fil BD 3M HDF GC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/CM-450633-1000.jpg?ts=1709683424818)
Lcm - HDF 105-150 - Chemin de cables fil BD 3M HDF GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 150 mm
modèle - sans connecteur
hauteur - 105 mm
forme de profilé - forme en U
cloison intégrée - sans
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599074506336
Réf. Sonepar
00245450633
Réf. Fournisseur
450633
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
150 mm
modèle
sans connecteur
hauteur
105 mm
forme de profilé
forme en U
cloison intégrée
sans
section transversale utile
15750 mm²
couleur
zinc
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
connecteur sans vis
Oui
traitement de la surface
galvanisé à chaud
poids
2.33 kg/m
qualité du matériau
autre
longueur
3000 mm
matériau
acier
diamètre de fil
5.5 mm
Chemin de câbles fils Cablofil avec bord droit et fil renforcé HDF105 - hauteur 105mm , largeur 150mm , longueur 3m - finition GC
Les Atouts de l'article:
Rapide et facile à installer. Portée 2m, gain de temps et du nombre de supports. Contournement d'obstacles et réalisation d'angles sans outil. Sa structure ouverte facilite l'identification, la répartition et le contrôle des réseaux.