![Lcm - Goulotte de protection H65 GS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LCM-GP_cotes.jpg?ts=1714082989457)
Lcm - Goulotte de protection H65 GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 65 mm
traitement de la surface - galvanisé en continu
matériau - acier
largeur - 135 mm
finition grande portée - Non
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599076803006
Réf. Sonepar
00245680300
Réf. Fournisseur
680300
Réf. Commerciale
Lcm
hauteur
65 mm
traitement de la surface
galvanisé en continu
matériau
acier
largeur
135 mm
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec partie supérieure
Non
modèle
sans connecteur
perforation de montage dans le sol
Non
section transversale utile
8775 mm²
gabarit de trous NATO
Non
acier inoxydable, décapé
Non
épaisseur de matériau
1 mm
perforation latérale
Non
qualité du matériau
autre
longueur
3000 mm
Goulotte de protection GP pour assurer la remontée et la protection des câbles le long de poteaux ou de murs - hauteur 65mm , largeurs 135mm et 90mm et longueur 3m - finition GS
Les atouts de l'article:
Gamme P31 : excellente résistance mécanique, adaptation à tous types de pose, éclissage rapide sans visserie, emboitement simple des composants via le multiclip BFC, perforations décalées pour fixation des supports sans percer, rapidité de mise en œuvre avec l'éclisse universelle EDU sécable et pliable sans outil pour tous types de dérivation