![Lcm - GLO4 - Couvercle 400 GS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LCM-8211140.jpg?ts=1709683399673)
Lcm - GLO4 - Couvercle 400 GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2000 mm
matériau - acier
type de fixation - agrafe de couvercle
largeur de la partie supérieure - 400 mm
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714161003757
Réf. Sonepar
00108100375
Réf. Fournisseur
8211140
Réf. Commerciale
Lcm
longueur
2000 mm
matériau
acier
type de fixation
agrafe de couvercle
largeur de la partie supérieure
400 mm
traitement de la surface
galvanisé en continu
épaisseur de matériau
0.75 mm
qualité du matériau
autre
numéro RAL
0
adapté à un caniveau à grille
Non
adapté à une échelle de câble
Oui
adapté à un caniveau de câble
Non
acier inoxydable, décapé
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Couvercle CV pour échelles à câbles GLO4 - largeur 400mm et longueur 2m - finition GS
Les Atouts de l'article:
solution parfaite pour des charges lourdes et grandes portées. Grande robustesse, évolutivité de l'installation avec ses accessoires dédiés