![Lcm - GLO4 - Changement plan convexe SFS M100 500 GC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LCM-8362555.jpg?ts=1709683429861)
Lcm - GLO4 - Changement plan convexe SFS M100 500 GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition d'échelon - profil non perforé
angle - 90°
largeur d'échelle de câble - 500 mm
hauteur d'échelle de câble - 100 mm
finition grande portée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714161292137
Réf. Sonepar
00245129213
Réf. Fournisseur
8362555
Réf. Commerciale
Lcm
finition d'échelon
profil non perforé
angle
90°
largeur d'échelle de câble
500 mm
hauteur d'échelle de câble
100 mm
finition grande portée
Non
finition du longeron latéral
profil (ouvert)
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
autre
matériau
acier
rayon interne
500 mm
à charnière
Oui
modèle
sans connecteur
traitement de la surface
galvanisé à chaud
Changement de plan pour échelles à câbles GLO4 - hauteur 100mm et largeur 500mm - finition GC
Les Atouts de l'article:
solution parfaite pour des charges lourdes et grandes portées. Grande robustesse, évolutivité de l'installation avec ses accessoires dédiés