![Lcm - FC 54-100 - Chemin de cables fil BS 3M Fasclic auto + ZnAl](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/CM-200076-WEB-R.jpg?ts=1709683497492)
Lcm - FC 54-100 - Chemin de cables fil BS 3M Fasclic auto + ZnAl
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
modèle - connecteur intégré
hauteur - 54 mm
cloison intégrée - sans
forme de profilé - forme en U
Emballage et conditions
3 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599079921516
Réf. Sonepar
00245992151
Réf. Fournisseur
200076
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
100 mm
modèle
connecteur intégré
hauteur
54 mm
cloison intégrée
sans
forme de profilé
forme en U
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de test de charge selon IEC 61537
type II
section transversale utile
5320 mm²
couleur
zinc
traitement de la surface
zinc-aluminium galvanisé
poids
1.067 kg/m
qualité du matériau
autre
longueur
3000 mm
matériau
acier
Chemin de câbles fils Cablofil avec éclisse intégrée et bord sécurité FC Fasclic Auto+ - hauteur 54mm , largeur 100mm , longueur 3m - finition ZnAl
Les Atouts de l'article:
Gain de temps de 80% sur l'éclissage - réalisable en 3 mouvements et en 4", pour un gain de temps de 10% pour une installation complète, comparée à une installation standard (chemin de câbles + éclisses et visserie). Eclissage robuste et réalisable sous plénum restreint.