![Lcm - FC 30-450 - Chemin de cables fil BS 3M Fasclic auto + EZ](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/CM-200831-WEB-R.jpg?ts=1709683492648)
Lcm - FC 30-450 - Chemin de cables fil BS 3M Fasclic auto + EZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 450 mm
modèle - connecteur intégré
hauteur - 30 mm
cloison intégrée - sans
forme de profilé - forme en U
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599079921899
Réf. Sonepar
00245992189
Réf. Fournisseur
200831
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
450 mm
modèle
connecteur intégré
hauteur
30 mm
cloison intégrée
sans
forme de profilé
forme en U
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de test de charge selon IEC 61537
type II
section transversale utile
12015 mm²
couleur
zinc
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
poids
2.519 kg/m
qualité du matériau
autre
longueur
3000 mm
matériau
acier
Chemin de câbles fils Cablofil avec éclisse intégrée et bord sécurité FC Fasclic Auto+ - hauteur 30mm , largeur 450mm , longueur 3m - finition EZ
Les Atouts de l'article:
Gain de temps de 80% sur l'éclissage - réalisable en 3 mouvements et en 4", pour un gain de temps de 10% pour une installation complète, comparée à une installation standard (chemin de câbles + éclisses et visserie). Eclissage robuste et réalisable sous plénum restreint.