![Lcm - FC 30-300 - Chemin de cables fil BS 3M Fasclic auto + IN304L](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/CM-200058-WEB-R.jpg?ts=1709683489042)
Lcm - FC 30-300 - Chemin de cables fil BS 3M Fasclic auto + IN304L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
modèle - connecteur intégré
hauteur - 30 mm
cloison intégrée - sans
forme de profilé - forme en U
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599079921448
Réf. Sonepar
00245992144
Réf. Fournisseur
200058
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
300 mm
modèle
connecteur intégré
hauteur
30 mm
cloison intégrée
sans
forme de profilé
forme en U
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de test de charge selon IEC 61537
type II
section transversale utile
8010 mm²
couleur
acier inoxydable
traitement de la surface
décapé et passivé
poids
1.454 kg/m
qualité du matériau
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
longueur
3000 mm
matériau
acier inoxydable
Chemin de câbles fils Cablofil avec éclisse intégrée et bord sécurité FC Fasclic Auto+ - hauteur 30mm , largeur 300mm , longueur 3m - finition Inox 304L
Les Atouts de l'article:
Gain de temps de 80% sur l'éclissage - réalisable en 3 mouvements et en 4", pour un gain de temps de 10% pour une installation complète, comparée à une installation standard (chemin de câbles + éclisses et visserie). Eclissage robuste et réalisable sous plénum restreint.