![Lcm - FC 105-400 - Chemin de cables fil BS 3M Fasclic auto + ZnAl](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/CM-200936-WEB-R.jpg?ts=1709683469190)
Lcm - FC 105-400 - Chemin de cables fil BS 3M Fasclic auto + ZnAl
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 400 mm
modèle - connecteur intégré
hauteur - 105 mm
cloison intégrée - sans
forme de profilé - forme en U
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599079922131
Réf. Sonepar
00245992213
Réf. Fournisseur
200936
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
400 mm
modèle
connecteur intégré
hauteur
105 mm
cloison intégrée
sans
forme de profilé
forme en U
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de test de charge selon IEC 61537
type II
section transversale utile
42080 mm²
couleur
zinc
traitement de la surface
zinc-aluminium galvanisé
poids
3.683 kg/m
qualité du matériau
autre
longueur
3000 mm
matériau
acier
Chemin de câbles fils Cablofil avec éclisse intégrée et bord sécurité FC Fasclic Auto+ - hauteur 105mm , largeur 400mm , longueur 3m - finition ZnAl
Les Atouts de l'article:
Gain de temps de 80% sur l'éclissage - réalisable en 3 mouvements et en 4", pour un gain de temps de 10% pour une installation complète, comparée à une installation standard (chemin de câbles + éclisses et visserie). Eclissage robuste et réalisable sous plénum restreint.