![Lcm - eclisse EDS IN304L](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LCM-EDS_CF54_P_070802_mounting.jpg?ts=1709683424699)
Lcm - eclisse EDS IN304L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur longitudinal
traitement de la surface - autre
matériau - acier inoxydable
connecteur articulé horizontal - Oui
connecteur articulé vertical - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075582780
Réf. Sonepar
00108558278
Réf. Fournisseur
558278
Réf. Commerciale
Lcm
modèle
connecteur longitudinal
traitement de la surface
autre
matériau
acier inoxydable
connecteur articulé horizontal
Oui
connecteur articulé vertical
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
adapté à la largeur du système de support de câble
50...600 mm
couleur
acier inoxydable
adapté à un caniveau à grille
Oui
convient au fil d'un caniveau à grille
0...0 mm
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Non
acier inoxydable, décapé
Oui
adapté à la hauteur du système de support de câble
50 mm
qualité du matériau
autre
longueur
272 mm
type de raccordement
connecteur à vis
Éclisse rapide sans vis EDS pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF54 , CF105 et CF150 et ZF31 hauteur 25 , 50 et 100 - finition Inox 304L