![Lcm - eclisse EDS GC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LCM-EDS_CF54_P_070802_mounting.jpg?ts=1709683461170)
Lcm - eclisse EDS GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur longitudinal
traitement de la surface - galvanisé à chaud
matériau - acier
connecteur articulé horizontal - Oui
connecteur articulé vertical - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599075582735
Réf. Sonepar
00108558273
Réf. Fournisseur
558273
Réf. Commerciale
Lcm
modèle
connecteur longitudinal
traitement de la surface
galvanisé à chaud
matériau
acier
connecteur articulé horizontal
Oui
connecteur articulé vertical
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
adapté à la largeur du système de support de câble
50...600 mm
couleur
zinc
adapté à un caniveau à grille
Oui
convient au fil d'un caniveau à grille
50...600 mm
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Non
acier inoxydable, décapé
Non
adapté à la hauteur du système de support de câble
50 mm
qualité du matériau
autre
longueur
272 mm
type de raccordement
connecteur à vis
Éclisse rapide sans vis EDS pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF54 , CF105 et CF150 et ZF31 hauteur 25 , 50 et 100 - finition GC