![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LCM-AUTOCLIC_CF54_P_070801.jpg?ts=1709683395993)
Lcm - eclisse AUTOCLIC IN304L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur longitudinal
traitement de la surface - autre
matériau - acier inoxydable
connecteur articulé horizontal - Oui
connecteur articulé vertical - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599075582889
Réf. Sonepar
00108558288
Réf. Fournisseur
558288
Réf. Commerciale
Lcm
modèle
connecteur longitudinal
traitement de la surface
autre
matériau
acier inoxydable
connecteur articulé horizontal
Oui
connecteur articulé vertical
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
adapté à la largeur du système de support de câble
50...600 mm
couleur
acier inoxydable
adapté à un caniveau à grille
Oui
convient au fil d'un caniveau à grille
50...600 mm
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Non
acier inoxydable, décapé
Oui
adapté à la hauteur du système de support de câble
50 mm
qualité du matériau
autre
longueur
249 mm
type de raccordement
encliquetable
Éclisse rapide sans vis Autoclic pour chemins de câbles fils Cablofil CF54 et CF105 - finition Inox 304L