![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LCM-AUTOCLIC_CF54_P_070801.jpg?ts=1709683478927)
Lcm - eclisse AUTOCLIC GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur longitudinal
traitement de la surface - galvanisé en continu
matériau - acier
connecteur articulé horizontal - Oui
connecteur articulé vertical - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599075582803
Réf. Sonepar
00108558280
Réf. Fournisseur
558280
Réf. Commerciale
Lcm
modèle
connecteur longitudinal
traitement de la surface
galvanisé en continu
matériau
acier
connecteur articulé horizontal
Oui
connecteur articulé vertical
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
adapté à la largeur du système de support de câble
50...600 mm
couleur
zinc
adapté à un caniveau à grille
Oui
convient au fil d'un caniveau à grille
50...600 mm
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Non
acier inoxydable, décapé
Non
adapté à la hauteur du système de support de câble
50 mm
qualité du matériau
autre
longueur
249 mm
type de raccordement
encliquetable
Éclisse rapide sans vis Autoclic pour chemins de câbles fils Cablofil CF54 et CF105 - finition GS