Lcm - Couvercle GD galbe KALEIS PVC vert 0.9M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 900 mm
matériau - plastique
type de fixation - agrafe de couvercle
largeur de la partie supérieure - 144 mm
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970512642
Réf. Sonepar
00245347802
Réf. Fournisseur
347802
Réf. Commerciale
Lcm
longueur
900 mm
matériau
plastique
type de fixation
agrafe de couvercle
largeur de la partie supérieure
144 mm
traitement de la surface
autre
épaisseur de matériau
2 mm
qualité du matériau
PVC
couleur
autre
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Oui
acier inoxydable, décapé
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Couvercle de finition en plastique standard Kaleïs pour chemins de câbles fils Cablofil CF54 ou tôle perforée P31 - longueur 900mm - finition PVC Vert
Les Atouts de l'article:
Système de chemin de câbles à l'esthétique soignée pour une intégration harmonieuse dans les bâtiments où il est visible. Conçu pour l'intégration de nombreuses fonctions telles que l'éclairage, la vidéosurveillance, la diffusion sonore ou la sécurité incendie. Habillage 2 coloris au choix. Chemin de câbles tôle disponible en 2 finitions