Lcm - Couvercle GD galbe KALEIS PVC vert 0.4M

Lcm - Couvercle GD galbe KALEIS PVC vert 0.4M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 400 mm

  • matériau - plastique

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • largeur de la partie supérieure - 144 mm

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970512666

Réf. Sonepar

00245347803

Réf. Fournisseur

347803

Réf. Commerciale

Lcm

longueur

400 mm

matériau

plastique

type de fixation

agrafe de couvercle

largeur de la partie supérieure

144 mm

traitement de la surface

autre

épaisseur de matériau

2 mm

qualité du matériau

PVC

couleur

autre

adapté à un caniveau à grille

Oui

adapté à une échelle de câble

Non

adapté à un caniveau de câble

Oui

acier inoxydable, décapé

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Couvercle de finition en plastique standard Kaleïs pour chemins de câbles fils Cablofil CF54 ou tôle perforée P31 - longueur 400mm - finition PVC Vert

Les Atouts de l'article:

Système de chemin de câbles à l'esthétique soignée pour une intégration harmonieuse dans les bâtiments où il est visible. Conçu pour l'intégration de nombreuses fonctions telles que l'éclairage, la vidéosurveillance, la diffusion sonore ou la sécurité incendie. Habillage 2 coloris au choix. Chemin de câbles tôle disponible en 2 finitions