![Lcm - Couvercle fil CP 600 2M IN316L](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LCM-CF54_CP_F02.jpg?ts=1709683405467)
Lcm - Couvercle fil CP 600 2M IN316L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2000 mm
matériau - acier inoxydable
type de fixation - agrafe de couvercle
largeur de la partie supérieure - 600 mm
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599076460841
Réf. Sonepar
00245646084
Réf. Fournisseur
646084
Réf. Commerciale
Lcm
longueur
2000 mm
matériau
acier inoxydable
type de fixation
agrafe de couvercle
largeur de la partie supérieure
600 mm
traitement de la surface
autre
épaisseur de matériau
0.75 mm
qualité du matériau
autre
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Non
acier inoxydable, décapé
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Couvercle CP pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF 54 et CF105 largeur 625mm et longueur 2m - finition Inox 316L