![Lcm - Couvercle fil CP 500 2M GS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LCM-CF54_CP_F02.jpg?ts=1709683502033)
Lcm - Couvercle fil CP 500 2M GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2000 mm
matériau - acier
type de fixation - agrafe de couvercle
largeur de la partie supérieure - 500 mm
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
2 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599076460704
Réf. Sonepar
00245646070
Réf. Fournisseur
646070
Réf. Commerciale
Lcm
longueur
2000 mm
matériau
acier
type de fixation
agrafe de couvercle
largeur de la partie supérieure
500 mm
traitement de la surface
galvanisé en continu
épaisseur de matériau
0.75 mm
qualité du matériau
autre
numéro RAL
0
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Non
acier inoxydable, décapé
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Couvercle CP pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF 54 et CF105 largeur 525mm et longueur 2m - finition GS