![Lcm - Couvercle fil CP 50 2M GC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LCM-CF54_CP_F02.jpg?ts=1709683458218)
Lcm - Couvercle fil CP 50 2M GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2000 mm
matériau - acier
type de fixation - agrafe de couvercle
largeur de la partie supérieure - 50 mm
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
2 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599076460131
Réf. Sonepar
00245646013
Réf. Fournisseur
646013
Réf. Commerciale
Lcm
longueur
2000 mm
matériau
acier
type de fixation
agrafe de couvercle
largeur de la partie supérieure
50 mm
traitement de la surface
galvanisé à chaud
épaisseur de matériau
0.6 mm
qualité du matériau
autre
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Non
acier inoxydable, décapé
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Couvercle CP pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF 54 et CF105 largeur 71mm et longueur 2m - finition GC