![Lcm - Couvercle fil CP 200 2M ZnMg](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/CM-350667-WEB-R.jpg?ts=1709683472106)
Lcm - Couvercle fil CP 200 2M ZnMg
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2000 mm
matériau - acier
type de fixation - agrafe de couvercle
largeur de la partie supérieure - 200 mm
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
2 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599079917663
Réf. Sonepar
00245991766
Réf. Fournisseur
350667
Réf. Commerciale
Lcm
longueur
2000 mm
matériau
acier
type de fixation
agrafe de couvercle
largeur de la partie supérieure
200 mm
traitement de la surface
autre
épaisseur de matériau
0.6 mm
qualité du matériau
autre
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Non
acier inoxydable, décapé
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Couvercle CP pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF 54 et CF105 largeur 221mm et longueur 2m - finition ZnMg