![Lcm - Couvercle fil CP 200 2M IN316L](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LCM-CF54_CP_F02.jpg?ts=1709683383560)
Lcm - Couvercle fil CP 200 2M IN316L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2000 mm
matériau - acier inoxydable
type de fixation - agrafe de couvercle
largeur de la partie supérieure - 200 mm
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599076460445
Réf. Sonepar
00245646044
Réf. Fournisseur
646044
Réf. Commerciale
Lcm
longueur
2000 mm
matériau
acier inoxydable
type de fixation
agrafe de couvercle
largeur de la partie supérieure
200 mm
traitement de la surface
autre
épaisseur de matériau
0.6 mm
qualité du matériau
autre
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Non
acier inoxydable, décapé
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Couvercle CP pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF 54 et CF105 largeur 221mm et longueur 2m - finition Inox 316L