Lcm - Couvercle accessoire fixation integre KALEIS blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
type de fixation - fixation à vis
largeur de plaque - 156 mm
hauteur de plaque - 78 mm
modèle - horizontal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970513397
Réf. Sonepar
00245051339
Réf. Fournisseur
347841
Réf. Commerciale
Lcm
matériau
plastique
type de fixation
fixation à vis
largeur de plaque
156 mm
hauteur de plaque
78 mm
modèle
horizontal
traitement de la surface
autre
qualité du matériau
autre
acier inoxydable, décapé
Non
Couvercle pour accessoire de point de raccordement Kaleïs pour chemins de câbles fils Cablofil CF54 ou tôle perforée P31 - finition Plastique blanc
Les Atouts de l'article:
Système de chemin de câbles à l'esthétique soignée pour une intégration harmonieuse dans les bâtiments où il est visible. Conçu pour l'intégration de nombreuses fonctions telles que l'éclairage, la vidéosurveillance, la diffusion sonore ou la sécurité incendie. Habillage 2 coloris au choix. Chemin de câbles tôle disponible en 2 finitions