![Lcm - COUDE 90 P31 FBP H50 200 GS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LCM-coudes-90-45.jpg?ts=1714082973763)
Lcm - COUDE 90 P31 FBP H50 200 GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - coude rigide
angle - 90°
largeur de caniveau de câble - 200 mm
hauteur de caniveau de câble - 50 mm
changement de direction - horizontal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599073411921
Réf. Sonepar
00245341192
Réf. Fournisseur
341192
Réf. Commerciale
Lcm
type de construction
coude rigide
angle
90°
largeur de caniveau de câble
200 mm
hauteur de caniveau de câble
50 mm
changement de direction
horizontal
gabarit de trous NATO
Non
acier inoxydable, décapé
Non
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec partie supérieure
Non
qualité du matériau
autre
matériau
acier
perforation de montage dans le sol
Oui
rayon interne
100 mm
perforation latérale
Non
modèle
sans connecteur
traitement de la surface
galvanisé en continu
épaisseur de matériau
1 mm
Coude 90 degrés avec fond perforé pour chemins de câbles tôle P31 - hauteur 50mm et largeur 200mm - finition GS