![Lcm - COT50 - Corniere de separation 50 GS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LCM-COT_CF54.jpg?ts=1709683460302)
Lcm - COT50 - Corniere de separation 50 GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil L
longueur - 3000 mm
type de fixation - filetable
hauteur de cloison - 48 mm
perforation de fixation - Oui
Emballage et conditions
3 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599079230205
Réf. Sonepar
00245923020
Réf. Fournisseur
923020
Réf. Commerciale
Lcm
modèle
profil L
longueur
3000 mm
type de fixation
filetable
hauteur de cloison
48 mm
perforation de fixation
Oui
couleur
zinc
acier inoxydable, décapé
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Oui
matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
galvanisé en continu
qualité du matériau
autre
Cornière de séparation sans vis COT50 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30, CF54 et CF105 - hauteur 48mm et longueur 3m - finition GS