![Lcm - COT30 - Corniere de separation 30 IN316L](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LCM-COT_CF54.jpg?ts=1709683383656)
Lcm - COT30 - Corniere de separation 30 IN316L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil L
longueur - 3000 mm
type de fixation - filetable
hauteur de cloison - 24 mm
perforation de fixation - Oui
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599079230144
Réf. Sonepar
00245923014
Réf. Fournisseur
923014
Réf. Commerciale
Lcm
modèle
profil L
longueur
3000 mm
type de fixation
filetable
hauteur de cloison
24 mm
perforation de fixation
Oui
couleur
acier inoxydable
acier inoxydable, décapé
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Oui
matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
autre
qualité du matériau
autre
Cornière de séparation sans vis COT30 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30, CF54 et CF105 - hauteur 24mm et longueur 3m - finition Inox 316L