![Lcm - Console rail KALEIS KLI700 GS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LG-347824-WEB-R.jpg?ts=1709683417166)
Lcm - Console rail KALEIS KLI700 GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - galvanisé en continu
qualité du matériau - autre
longueur - 770 mm
matériau - acier
forme de profilé - profilé en C
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970513083
Réf. Sonepar
00245347824
Réf. Fournisseur
347824
Réf. Commerciale
Lcm
traitement de la surface
galvanisé en continu
qualité du matériau
autre
longueur
770 mm
matériau
acier
forme de profilé
profilé en C
largeur de rainure
22 mm
largeur de trou
8.2 mm
débrochable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
charge max. portante
1.4 kN
type de perforation
dos perforé
épaisseur de matériau
2 mm
avec denture
Non
largeur
41 mm
modèle
profil simple
hauteur
21 mm
Rail en T KLI700 Kaleïs pour chemins de câbles fils Cablofil CF54 ou tôle perforée P31 - longueur 770mm et charge 140daN - finition GS
Les Atouts de l'article:
Système de chemin de câbles à l'esthétique soignée pour une intégration harmonieuse dans les bâtiments où il est visible. Conçu pour l'intégration de nombreuses fonctions telles que l'éclairage, la vidéosurveillance, la diffusion sonore ou la sécurité incendie. Habillage 2 coloris au choix. Chemin de câbles tôle disponible en 2 finitions