![Lcm - Console rail KALEIS KLI300 GS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LG-347823-WEB-R.jpg?ts=1709683445242)
Lcm - Console rail KALEIS KLI300 GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - galvanisé en continu
qualité du matériau - autre
longueur - 300 mm
matériau - acier
forme de profilé - profilé en C
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970513069
Réf. Sonepar
00245347823
Réf. Fournisseur
347823
Réf. Commerciale
Lcm
traitement de la surface
galvanisé en continu
qualité du matériau
autre
longueur
300 mm
matériau
acier
forme de profilé
profilé en C
largeur de rainure
22 mm
largeur de trou
7 mm
débrochable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
charge max. portante
0.7 kN
type de perforation
dos perforé
épaisseur de matériau
2 mm
avec denture
Non
largeur
41 mm
modèle
profil simple
hauteur
21 mm
Rail en T KLI300 Kaleïs pour chemins de câbles fils Cablofil CF54 ou tôle perforée P31 - longueur 300mm et charge 70daN - finition GS
Les Atouts de l'article:
Système de chemin de câbles à l'esthétique soignée pour une intégration harmonieuse dans les bâtiments où il est visible. Conçu pour l'intégration de nombreuses fonctions telles que l'éclairage, la vidéosurveillance, la diffusion sonore ou la sécurité incendie. Habillage 2 coloris au choix. Chemin de câbles tôle disponible en 2 finitions