Lcm - Console en C KALEIS KLC300 H150 GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - console à montant
hauteur - 169 mm
traitement de la surface - galvanisé en continu
longueur - 300 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970513021
Réf. Sonepar
00245347821
Réf. Fournisseur
347821
Réf. Commerciale
Lcm
modèle
console à montant
hauteur
169 mm
traitement de la surface
galvanisé en continu
longueur
300 mm
matériau
acier
charge max. portante
0.7 kN
angle
0...0 °
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
adapté à la largeur du système de support de câble
50...300 mm
qualité du matériau
autre
largeur
41 mm
Console en C KLC300 Kaleïs pour chemins de câbles fils Cablofil CF54 ou tôle perforée P31 - longueur 150mm et charge 70daN - finition GS
Les Atouts de l'article:
Système de chemin de câbles à l'esthétique soignée pour une intégration harmonieuse dans les bâtiments où il est visible. Conçu pour l'intégration de nombreuses fonctions telles que l'éclairage, la vidéosurveillance, la diffusion sonore ou la sécurité incendie. Habillage 2 coloris au choix. Chemin de câbles tôle disponible en 2 finitions