![Lcm - Console CL 150 GS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LCM-CL_P_070822.jpg?ts=1709683389845)
Lcm - Console CL 150 GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - console murale
hauteur - 83 mm
traitement de la surface - galvanisé en continu
longueur - 167 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599075221405
Réf. Sonepar
00245522140
Réf. Fournisseur
522140
Réf. Commerciale
Lcm
modèle
console murale
hauteur
83 mm
traitement de la surface
galvanisé en continu
longueur
167 mm
matériau
acier
charge max. portante
0.65 kN
angle
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
adapté à la largeur du système de support de câble
100...150 mm
qualité du matériau
autre
largeur
35 mm
Console CL pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 150 à 400mm et tôle P31 largeurs 100 à 300mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes - charge 65daN , hauteur 83mm et longueur 167mm - finition GS