![Lcm - Console CB 100 GS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LCM-CB200-ext.jpg?ts=1709683405983)
Lcm - Console CB 100 GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - console murale et à montant
hauteur - 71.4 mm
traitement de la surface - galvanisé en continu
longueur - 130.7 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970650689
Réf. Sonepar
00245350810
Réf. Fournisseur
350810
Réf. Commerciale
Lcm
modèle
console murale et à montant
hauteur
71.4 mm
traitement de la surface
galvanisé en continu
longueur
130.7 mm
matériau
acier
charge max. portante
1.15 kN
angle
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie
Oui
adapté à la largeur du système de support de câble
50...100 mm
qualité du matériau
autre
couleur
zinc
largeur
40.9 mm
Console sans vis CB pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 et tôle P31 - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 110daN , hauteur 69mm et longueur 130,7mm - finition GS