![Lcm - Console CAT 40 GS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LCM-CAT40_CF54_50_P_070803.jpg?ts=1709683514731)
Lcm - Console CAT 40 GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - galvanisé en continu
qualité du matériau - autre
matériau - acier
couleur - zinc
numéro RAL - 7037
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599075861908
Réf. Sonepar
00245586190
Réf. Fournisseur
586190
Réf. Commerciale
Lcm
traitement de la surface
galvanisé en continu
qualité du matériau
autre
matériau
acier
couleur
zinc
numéro RAL
7037
acier inoxydable, décapé
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Console CAT40 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 largeur 50 et 100mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et sur rail ou console charge 20daN - finition GS