Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lcm - Console CAT 30 GS

Lcm - Console CAT 30 GS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • couleur - zinc

  • qualité du matériau - autre

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3599075860505

Réf. Sonepar

00245586050

Réf. Fournisseur

586050

Réf. Commerciale

Lcm

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé en continu

couleur

zinc

qualité du matériau

autre

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

acier inoxydable, décapé

Non

Console sans vis CAT30 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 largeur 50mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et sur console ou tige filetée charge 20daN - finition GS